Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

McCULLOCH Benzin-Mäher M46-140WR

Artikelnummer
Z00507973
EAN
7393080388315
Herstellernummer
00096-71.73901
Marke
McCULLOCH
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
400,99 € 336,97 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z00507973
EAN
7393080388315
Herstellernummer
00096-71.73901
Marke
McCULLOCH

Technische Daten

Arbeitsbreite46 Zentimeter
Artikel enthält Holznein
AusführungRasenmäher
BezeichnungM46-140WR
Bruttobreite250.000 Millimeter
Bruttogewicht36.500 Kilogramm
Bruttohöhe320.000 Millimeter
Bruttolänge465.000 Millimeter
Bruttovolumen.038 Kubikmeter
EGUFER-Nummer328507
Empfohlene Rasenfläche1400 Quadratmeter
Energie / BetriebsartBenzin
Fangsack50 Liter
Gewicht31.000 Kilogramm
Hubraum140 Kubikzentimeter
Leistung2100 Watt
Schnittbreite460 Millimeter
Schnitthöhe0...0 Millimeter
Werks-Nr.00096-71.73901
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Chassis aus Stahl
  • Briggs & Stratton-Motor 500e-Series mit 140 cm³ Hubraum
  • Leistung: 2,1 kW
  • 2900U/min
  • mit Hinterradantrieb
  • kugelgelagerte Räder vorne/hinten: 190 / 280 mm
  • Schnitthöheneinstellung: zentral 6-fach von 30 – 80 mm
  • Mähfunktion: fangen, Mulch-/BioClip-System
  • mit direktem Wasserschlauchanschluss
  • einfache Bedienung mit AutoWalk
  • Rasenfläche bis 1400 m²
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente