Akkumäher 72VLI-ION34 470W

Artikelnummer: Z00510190
EAN: 4008423867497
Herstellernummer: 18AKEJ13650
Akkumäher 72VLI-ION34 470W
Inkl. Steuern: 367,23 € VE 1 Stück Netto 308,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-fach zentrale Schnitthöheneinstellung: 25-75mm
  • 3-in-1 Funktion: Cut, Collect und Mulch
  • Fangkorb 30l
  • Holm mit Schnellspannvorrichtung
  • Füllstandsanzeige
  • Smart Index: informiert den Benutzer, ob das Gerät läuft

    Kundenmeinungen

    Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

    Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

    Details

    Zusatzinformation

    Werks-Nr. 18AKEJ13650
    Schnitthöhe (mm) 25-75
    Bruttobreite (mm) 410
    Bruttohöhe (mm) 370
    Bruttolänge (mm) 730
    Fangsack (l) 30
    Arbeitsbreite (cm) 34
    Rasenfläche (m²) 250
    Beratung & Bestellung

    Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

    0 211 957 43 888

    Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

    service@zorotools.de

    Frage stellen