Akkumäher 72VLI-ION37 550W

Artikelnummer: Z00510191
EAN: 4008423867503
Herstellernummer: 18AKHJ23650
Akkumäher 72VLI-ION37 550W
Inkl. Steuern: 420,22 € VE 1 Stück Netto 353,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akkumäher 72VLI-ION37 550W von WOLF-GARTEN
  • EAN: 4008423867503
  • Modell: 18AKHJ23650
  • Hochwertiges WOLF-GARTEN Rasenmäher Produkt aus der Kategorie Hand-Gartengeräte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 18AKHJ23650
Schnitthöhe (mm) 25-75
Bruttobreite (mm) 430
Bruttohöhe (mm) 370
Bruttolänge (mm) 760
Fangsack (l) 40
Arbeitsbreite (cm) 37
Rasenfläche (m²) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen