Benzin-Mäher AMBITION 420 HW

Artikelnummer: Z00508100
EAN: 4009269306355
Herstellernummer: 11A-LV5N650
Benzin-Mäher AMBITION 420 HW
Inkl. Steuern: 415,08 € VE 1 Stück Netto 348,81 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

Benzin-Highwheeler-Rasenmäher AMBITION 420 HW

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 11A-LV5N650
Arbeitsbreite (cm) 42
Schnitthöhe (mm) 28-92
Fangsack (l) 60
EGUFER-Nummer 311310
Bruttovolumen (m³) 0,26
Bruttolänge (mm) 910
Bruttohöhe (mm) 530
Bruttobreite (mm) 540
Rasenfläche (m²) 500
Leistung (W) 1,9

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen