Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

WOLF-Garten Benzin-Mäher AMBITION 460 A HW

Artikelnummer
Z00508101
EAN
4009269306386
Herstellernummer
12A-TV5M650
Marke
WOLF-Garten
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
543,98 € 457,13 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z00508101
EAN
4009269306386
Herstellernummer
12A-TV5M650
Marke
WOLF-Garten

Technische Daten

Arbeitsbreite46 Zentimeter
Artikel enthält Holznein
Bruttobreite550 Millimeter
Bruttogewicht38.400 Kilogramm
Bruttohöhe510 Millimeter
Bruttolänge920 Millimeter
Bruttovolumen0,258 Kubikmeter
EGUFER-Nummer311313
Empfohlene Rasenflächebis 800 Quadratmeter
Fangsack60 Liter
Gewicht38.400 Kilogramm
Leistung2,3 Kilogramm pro Millimeter
Schnitthöhe28-92 Millimeter
Werks-Nr.12A-TV5M650
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Benzin-Highwheeler-Rasenmäher AMBITION 460 A HW
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente