Benzin-Rasenmäher S5300A 2,3 kW, Schnittbreite:53 cm

Artikelnummer: Z00508831
EAN: 4008423859249
Herstellernummer: 12A-PO5M650
Benzin-Rasenmäher S5300A 2,3 kW, Schnittbreite:53 cm
Inkl. Steuern: 455,31 € VE 1 Stück Netto 382,61 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Motor: B&S, 600 E Serie,150 cm3, 2,3 kW, 2900 /min
  • Treibstofftank: 1,0 l
  • Schnittbreite: 53 cm
  • Chassis: Stahl 1-Gang Radantrieb: 3,6 km/h Räder (v/h): 200 mm/200 mm
  • Fangsack: 70 l
  • Mulchkit: optional
  • Höheneinstellung: 2-Hebel-Achsverstellung 28-92 mm
  • 6-fach, 2,8 – 9,2 cm
  • Gewicht: 34 kg
  • Ersatzmesser WBL5303

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 12A-PO5M650
Arbeitsbreite (cm) 53
Schnitthöhe (mm) 28-92
Fangsack (l) 70
EGUFER-Nummer 311343
Rasenfläche (m²) 1000
Leistung (kW) 2,3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen