Elektro-Mäher AMBITION 32 E

Artikelnummer: Z00508107
EAN: 4009269306614
Herstellernummer: 18ACL4J-650
Elektro-Mäher AMBITION 32 E
Inkl. Steuern: 97,87 € VE 1 Stück Netto 82,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Elektro-Rasenmäher AMBITION 32 E

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 18ACL4J-650
Arbeitsbreite (cm) 32
Fangsack (l) 26
EGUFER-Nummer 311370
Bruttovolumen (m³) 0,078
Bruttolänge (mm) 620
Bruttohöhe (mm) 330
Bruttobreite (mm) 380
Rasenfläche (m²) bis 250
Leistung (W) 1200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen