Elektro-Rasenmäher, 32 cm Select 3200 E

Artikelnummer: Z00510960
EAN: 4009269303330
Herstellernummer: 18ACA1D-650
Elektro-Rasenmäher, 32 cm Select 3200 E
Inkl. Steuern: 86,66 € VE 1 Stück Netto 72,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Chassis aus Kunststoff
  • Schnitthöheneinstellung: Einzelrad, 3 Stufen
  • Fangkorb: 30 l
  • Einhandschalter
  • Universalmotor

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 18ACA1D-650
Bruttobreite (mm) 420
Bruttohöhe (mm) 340
Bruttolänge (mm) 650
Bruttovolumen (m³) 0,093
EGUFER-Nummer 311348
Fangsack (l) 30
Arbeitsbreite (cm) 32
Rasenfläche (m²) 150
Leistung (kW) 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen