Akku-Grasschere Isio

Artikelnummer: Z00188099
EAN: 3165140630603
Herstellernummer: 0600833100
Akku-Grasschere Isio
UVP: 69,98 €   - Sie sparen 8%
Inkl. Steuern: 64,63 € VE 1 Stück Netto 54,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Grasschere Isio, ihr unverzichtbarer Begleiter im Garten: das Isio-Multifunktionsgerät, der perfekte Helfer für die tägliche Gartenarbeit, Multifunktional: eine neue Reihe von Multi-click-Aufsätzen macht den Isio noch vielseitiger, kompakt und leicht: ideale Form, Größe und Gewicht für eine mühelose Bedienung, ausdauernd und kraftvoll: dank Lithium-Ionen-Akku und Anti-Blockier- System arbeiten Sie störungsfrei und bis zu 50 Min. mit einer Akkuladung, Ladezustandsanzeige, vierstufige LED-Anzeige für den Ladezustand, Anti-Blockier-System verhindert das Blockieren der Schere und ermöglicht entspanntes Arbeiten, ohne Unterbrechungen, kompaktes und ergonomisches Design für eine optimale Handhabung und mehr Komfort, einfaches Wechseln der Aufsätze dank SDS-System, Lithium-Ionen-Technologie: kurze Ladezeiten, keine Selbstentladung, kein Memory-Effekt und immer einsatzbereit, lange Laufzeit von bis zu 50 Minuten, Ladegerät, Multi-click-Grasscherblatt 8 cm (F 016 800 326)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SDS-System ja
Strauch- und Grasscheren-Set nein
Teleskopstiel nein
Volumen (dm³) 4.844
Artikeltyp L&G (Garten)
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 0.5
Akkulaufzeit bis zu 50 min
10,8 Volt nein
3,6 Volt ja
7,2 Volt nein
Abmessung Breite (mm) 149
Abmessung Höhe (mm) 108
Abmessung Länge (mm) 301
Akkukapazität (Ah) 1,5
Akkuladezeit (h) 3,5
Akkuspannung (V) 3.6
Akkutyp Lithium-Ionen
„Anti-Blockier-System“ ja
Messerbreite 8 cm
Packung (T/B/H) (mm) 108 x 301 x 149
Produktart Akku-Grasschere
Ladezustandsanzeige ja
Lieferung ohne Akku und Ladegerät nein

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen