Classic Grasschere drehbar

Artikelnummer: Z00511896
EAN: 4078500873147
Herstellernummer: 8731-30
Classic Grasschere drehbar
Inkl. Steuern: 16,64 € VE 1 Stück Netto 13,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GARDENA
Classic Grasschere, drehbar
  • Für den exakten Rasenkantenschnitt, auch an Problemstellen
  • 360° drehbare Schneiden: müheloses Arbeiten für Links- und Rechtshänder
  • Ergonomische Griffform
  • Einfache Bedienung mit einer Hand
  • Abgabe nur in kompletter VE von 30 Stück!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8731-30
Breite (mm) 40
Bruttobreite (mm) 120
Bruttohöhe (mm) 120
Bruttolänge (mm) 370
Bruttovolumen (m³) 0,005
EGUFER-Nummer 3202780
Ausfuehrung lose
Größe 33 cm
Höhe (mm) 120
Länge (mm) 375
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen