Classic Grasschere, lose

Artikelnummer: Z00511897
EAN: 4078500873048
Herstellernummer: 8730-30
GARDENA
Classic Grasschere, lose
Inkl. Steuern: 10,90 € VE 1 Stück Netto 9,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GARDENA
Classic Grasschere
  • Für den exakten Rasenkantenschnitt
  • Ergonomische Griffform
  • Einfache Bedienung mit einer Hand
  • Über die gesamte Messerlänge kraftvolles Schneiden
  • Glatter Schnitt und lange Lebensdauer
  • Abgabe nur in kompletter VE von 30 Stück!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8730-30
Breite (mm) 115
Bruttobreite (mm) 105
Bruttohöhe (mm) 120
Bruttolänge (mm) 375
Bruttovolumen (m³) 0,005
EGUFER-Nummer 3202770
Ausfuehrung lose
Größe 33 cm
Höhe (mm) 40
Länge (mm) 373
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen