Comfort Grasschere drehbar

Artikelnummer: Z00511881
EAN: 4078500873543
Herstellernummer: 8735-30
Comfort Grasschere drehbar
Inkl. Steuern: 27,85 € VE 1 Stück Netto 23,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

GARDENA
Comfort Grasschere, drehbar
  • liegt perfekt in der Hand und schneidet besonders leicht, da Krafteinleitung über Zeige- und Mittelfinger
  • 360° drehbare Schneiden: Müheloses Arbeiten für Links- und Rechtshänder
  • Gleitkufe: präzise Führung ermöglicht gleich bleibende Schnitthöhe
  • Wellenschliff: hält das Gras zuverlässig im Schneidbereich
  • Abgabe nur in kompletter VE von 10 Stück!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8735-30
Breite (mm) 155
Bruttobreite (mm) 130
Bruttohöhe (mm) 35
Bruttolänge (mm) 320
Bruttovolumen (m³) 0,001
EGUFER-Nummer 3202840
Ausfuehrung lose
Größe 37,5 cm
Höhe (mm) 40
Länge (mm) 372

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen