Comfort Grasschere mit Gleitkufe

Artikelnummer: Z00511885
EAN: 4078500873307
Herstellernummer: 8733-20
Comfort Grasschere mit Gleitkufe
Inkl. Steuern: 16,54 € VE 1 Stück Netto 13,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GARDENA
Comfort Grasschere, SB-Karte
  • Für den exakten Rasenkantenschnitt
  • Ergonomische Griffform für angenehmes Greifen und leichtes Schneiden
  • Gleitkufe: Präzise Führung ermöglicht gleich bleibende Schnitthöhe
  • Wellenschliff: Hält das Gras zuverlässig im Schneidbereich
  • Über die gesamte Messerlänge kraftvolles, exaktes Schneiden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8733-20
Breite (mm) 154
Bruttobreite (mm) 155
Bruttohöhe (mm) 35
Bruttolänge (mm) 370
Bruttovolumen (m³) 0,002
EGUFER-Nummer 3202790
Ausfuehrung SB Karte
Größe 35 cm
Höhe (mm) 42
Länge (mm) 373
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen