Handgrasschere Classic 36cm lang

Artikelnummer: Z00511918
EAN: 4009269703079
Herstellernummer: 7030007
Handgrasschere Classic 36cm lang
Inkl. Steuern: 22,02 € VE 1 Stück Netto 18,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

WOLF
Handgrasschere "Comfort"

  • komfortable Grasschere zum günstigen Preis
  • um 180° drehbarer Schneidkopf für die problemlose Rasenkantenpflege auch an unzugänglichen Stellen - entlang Mauern und Zäunen
  • praktischer Einhandverschluss
  • geschlossener Untergriff schützt vor Hautabschürfungen an der Bedienungshand
  • 30 % weniger Krafteinsatz durch reibungsarme Antihaftbeschichtung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 7030007
Bruttobreite (mm) 170
Bruttohöhe (mm) 45
Bruttolänge (mm) 370
Bruttovolumen (m³) 0,003
EGUFER-Nummer 310181
Bezeichnung RI-LL
Größe 36 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen