Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

WOLF-Garten Handgrasschere Gesamtlänge 32 cm, antihaftbeschichtet

Artikelnummer
Z00507840
EAN
4009269280624
Herstellernummer
7033004
Marke
WOLF-Garten
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
9,72 € 8,17 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Artikelnummer
Z00507840
EAN
4009269280624
Herstellernummer
7033004
Marke
WOLF-Garten

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführunglose
BezeichnungRI-T lose
Bruttobreite40 Millimeter
Bruttogewicht.288 Kilogramm
Bruttohöhe90 Millimeter
Bruttolänge315 Millimeter
Bruttovolumen0,001 Kubikmeter
EGUFER-Nummer310194
Gewicht.310 Kilogramm
Größe32 cm
Internet BildunterschriftHandgrasschere
Werks-Nr.7033004
Zolltarifnummer82015000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Handgrasschere
  • Rasenkantenpflege und Rasenschneiden an unzugänglichen Stellen
  • 180° drehbarer Schneidkopf
  • antihaftbeschichtete Schneide
  • handliche Griffe
  • praktischer Sicherheitsverschluss
  • Gesamtlänge 32 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account