Akku-Rasentrimmer ART 26-18 LI, mit 18 V / 1,5 Ah-Lithium-Ionen-Akku

Artikelnummer: ZL0000248
EAN: 3165140689373
Herstellernummer: 06008A5E00
Bosch
Akku-Rasentrimmer ART 26-18 LI, mit 18 V / 1,5 Ah-Lithium-Ionen-Akku
UVP: 139,99 €   - Sie sparen 11%
Inkl. Steuern: 125,27 € VE 1 Stück Netto 105,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-Rasentrimmer ART 26-18 LI, hervorragende Schnittleistung, komfortable Handhabung, innovatives Schneidsystem Durablade: hält bis zu zwölfmal länger als Vorgängermesser, sorgt für einen unterbrechungsfreien Einsatz und ein perfektes Schnittergebnis, Lithium-Ionen Technologie: kurze Ladezeiten, keine Selbstentladung, kein Memory-Effekt, maximale Bewegungsfreiheit, mühelose Handhabung: längerer verstellbarer Zusatzhandgriff, neue Drucktaste zur Höhenverstellung und Wechsel zur Kantenschneidfunktion, alles mit einem Klick einstellbar, Durablade-Messer (F 016 800 372), Ladegerät für Lithium-Ionen-Akkus (1,5 h) (1 600 Z00 001), 18 V/1,5 Ah-Lithium-Ionen-Akku (1 600 Z00 000)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schnittkreisdurchmesser (cm) 26
Volumen (dm³) 32.058
Vertikales Kantenschneiden 90° ja
Teleskopstiel ja
Artikeltyp L&G (Garten)
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 2.5
Akkuladezeit (h) 1
Abmessung Länge (mm) 780
Abmessung Höhe (mm) 150
Abmessung Breite (mm) 274
90° drehbarer Schneidkopf ja
36 Volt nein
18 Volt ja
14,4 Volt nein
Akkuspannung (V) 18.0
Akkutyp Lithium-Ionen
Min. Länge Teleskopstiel (cm) 80
Max. Länge Teleskopstiel (cm) 115
Räder-Set nein
Produktart Akku-Rasentrimmer
Pflanzenschutzbügel ja
Kompatible Akkuspannung (V) 18,0
Höhenverstellung (cm) 80 – 115
Kompatibler Akkutyp Lithium-Ionen
Lithium-Ionen-Technologie ja
Lieferung ohne Akku und Ladegerät nein

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen