Akku-Rasentrimmer ART 26-18 LI Durablade-Messer ohne Akku und Ladegerät

Artikelnummer: Z00191361
EAN: 3165140689380
Herstellernummer: 06008A5E01
Akku-Rasentrimmer ART 26-18 LI Durablade-Messer ohne Akku und Ladegerät
UVP: 89,99 €   - Sie sparen 8%
Inkl. Steuern: 82,42 € VE 1 Stück Netto 69,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Akku-Rasentrimmer ART 26-18 LI Durablade-Messer ohne Akku und Ladegerät

  • hervorragende Schnittleistung
  • komfortable Handhabung
  • innovatives Schneidsystem Durablade:
    • hält bis zu zwölfmal länger als Vorgängermesser
    • sorgt für einen unterbrechungsfreien Einsatz und ein perfektes Schnittergebnis
  • Lithium-Ionen Technologie:
    • kurze Ladezeiten
    • keine Selbstentladung
    • kein Memory-Effekt
  • maximale Bewegungsfreiheit
  • mühelose Handhabung:
    • längerer verstellbarer Zusatzhandgriff,
    • neue Drucktaste zur Höhenverstellung und Wechsel zur Kantenschneidfunktion
    • alles mit einem Klick einstellbar
  • geeignetfür Bosch-Kunden, die bereits Geräte aus dem 18 V-Lithium-Ionen-Akkusystem besitzen

Lieferumfang

  • Durablade-Messer (F 016 800 372)

Akku und Ladegerät sind im Lieferumfang nicht enthalten!

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schnittkreisdurchmesser (cm) 26
Volumen (dm³) 31.793
Vertikales Kantenschneiden 90° ja
Teleskopstiel ja
Artikeltyp L&G (Garten)
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 2.5
Abmessung Länge (mm) 785
Abmessung Höhe (mm) 150
Abmessung Breite (mm) 270
90° drehbarer Schneidkopf ja
36 Volt nein
18 Volt ja
14,4 Volt nein
Akkuspannung (V) 18.0
Akkutyp Lithium-Ionen
Min. Länge Teleskopstiel (cm) 80
Max. Länge Teleskopstiel (cm) 115
Räder-Set nein
Produktart Akku-Rasentrimmer (ohne Akku und Ladegerät)
Pflanzenschutzbügel ja
Kompatible Akkuspannung (V) 18,0
Höhenverstellung (cm) 80 – 115
Kompatibler Akkutyp Lithium-Ionen
Lithium-Ionen-Technologie ja
Lieferung ohne Akku und Ladegerät ja

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen