Bosch Akku-Rasentrimmer ART 30-36 LI, ohne Akku und Ladegerät

Artikelnummer: Z00477566
EAN: 3165140721684
Herstellernummer: 0600878N01
Bosch Akku-Rasentrimmer ART 30-36 LI, ohne Akku und Ladegerät
UVP: 149,99 €   - Sie sparen 14%
Inkl. Steuern: 129,27 € VE 1 Stück Netto 108,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-Rasentrimmer ART 30-36 LI ohne Akku und Ladegerät. Ohne Kabel kraftvoll durch Wildwuchs und naturbelassene Rasenflächen. Zweifaden-Schneidsystem für hohe und effiziente Schnittqualität. Geringes Gewicht entlastet die Arme bei der Arbeit. Halbautomatischer Fadenvorschub für unterbrechungsfreies Arbeiten. Syneon Chip – Intelligente kontrollierte Energie für jedes Projekt. Zusatzgriff in Position und Winkel verstellbar für angenehmes Trimmen in jeder Arbeitsposition. Verlängerter Softgrip bietet bequeme Griffpositionen entsprechend der Körpergröße der jeweiligen Anwender. Pflanzenschutzbügel für präzises und schonendes Trimmen rund um Pflanzen. Fadenspule 6 m (F 016 800 351)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

14.4 Volt nein
Vertikales Kantenschneiden 90° nein
Product Type L&G (Garten)
Lithium-Ionen Technologie ja
Lieferung ohne Akku und Ladegerät ja
Kompatibler Akkutyp Lithium-Ionen
Abmessung Höhe 140 Millimeter
Produktart Akku-Rasentrimmer (ohne Akku und Ladegerät)
Abmessung Breite 235 Millimeter
18 Volt nein
Gewicht mit Akkupack 2.8 KG_tmp
Schnittkreisdurchmesser 30 Zentimeter
Kompatible Akkuspannung 36,0 Volt
Akkuspannung 36.0 Volt
Volumen 26.156 Kubikdezimeter
90° drehbarer Schneidkopf nein
Akkuladezeit 1,5 Stunde
Pflanzenschutzbügel ja
Teleskopstiel nein
Räder-Set nein
36 Volt ja
Abmessung Länge 795 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen