Akku-Rasentrimmer ART 30-36 LI

Artikelnummer: Z00477565
EAN: 3165140721660
Herstellernummer: 0600878N00
Bosch
Akku-Rasentrimmer ART 30-36 LI
UVP: 299,99 €   - Sie sparen 11%
Inkl. Steuern: 268,23 € VE 1 Stück Netto 225,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-Rasentrimmer ART 30-36 LI. Ohne Kabel kraftvoll durch Wildwuchs und naturbelassene Rasenflächen. Zweifaden-Schneidsystem für hohe und effiziente Schnittqualität. Geringes Gewicht entlastet die Arme bei der Arbeit. Halbautomatischer Fadenvorschub für unterbrechungsfreies Arbeiten. Syneon Chip – Intelligente kontrollierte Energie für jedes Projekt. Zusatzgriff in Position und Winkel verstellbar für angenehmes Trimmen in jeder Arbeitsposition. Verlängerter Softgrip bietet bequeme Griffpositionen entsprechend der Körpergröße der jeweiligen Anwender. Pflanzenschutzbügel für präzises und schonendes Trimmen rund um Pflanzen. Ladegerät für Lithium-Ionen-Akkus AL 3620 (1,5 h), 36 V/2,6 Ah High-Power-Lithium-Ionen-Akku, Fadenspule 6 m (F 016 800 351)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schnittkreisdurchmesser (cm) 30
Volumen (dm³) 26.156
Vertikales Kantenschneiden 90° nein
Teleskopstiel nein
Artikeltyp L&G (Garten)
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 4.0
Akkuladezeit (h) 1,5
Abmessung Länge (mm) 795
Abmessung Höhe (mm) 140
Abmessung Breite (mm) 235
90° drehbarer Schneidkopf nein
36 Volt ja
18 Volt nein
14,4 Volt nein
Akkuspannung (V) 36.0
Räder-Set nein
Produktart Akku-Rasentrimmer
Pflanzenschutzbügel ja
Kompatible Akkuspannung (V) 36,0
Kompatibler Akkutyp Lithium-Ionen
Lithium-Ionen-Technologie ja
Lieferung ohne Akku und Ladegerät nein

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen