Turbotrimmer EasyCut Li-Ion-Wechselaccu BLi-18, Schnittkreisdurchmesser 23cm

Artikelnummer: Z00508043
EAN: 4078500001557
Herstellernummer: 9823-20
GARDENA
Turbotrimmer EasyCut Li-Ion-Wechselaccu BLi-18, Schnittkreisdurchmesser 23cm
Inkl. Steuern: 126,07 € VE 1 Stück Netto 105,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • leichter, handlicher und einfach zu bedienender Accu-Trimmer für Ausputzarbeiten im Garten und Trimmen unabhängig vom Stromnetz
  • abwinkelbarer Kopf für einfaches Rasenschneiden an schwer zugänglichen Stellen
  • Sicherheitsschalter schützt vor unbeabsichtigtem Einschalten
  • extra langer Zusatzgriff, komfortabel einstellbar, für eine sichere Führung
  • Teleskopstiel für individuelle Anpassung an die Körpergröße
  • ausklappbarer Pflanzenschutzbügel
  • RotorCut-System für exakte Schneidergebnisse, besonders geräuscharm
  • einfacher Wechsel der Kunststoffmesser
  • leistungsstarker und pflegeleichter Wechselaccu BLi-18, für verschiedene Produkte einsetzbar
  • komplett mit Accupack, Ladegerät, Magazin für Ersatzmesser und 20 Ersatzmessern
  • Laufzeit ausreichend für ca. 1250 m Rasenkante
  • Ladezeit bei leerem Accu: ca. 3 Std.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 9823-20
Schneid-Ø (cm) 23
EGUFER-Nummer 3209300
Breite (mm) 260
Bezeichnung 9823-20
Höhe (mm) 166
Länge (mm) 891
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen