Rasentrimmer ART 26 Combitrim

Artikelnummer: Z00191817
EAN: 3165140349529
Herstellernummer: 0600878C00
Rasentrimmer ART 26 Combitrim
Inkl. Steuern: 64,63 € VE 1 Stück Netto 54,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rasentrimmer ART 26 Combitrim, ideal für Wildwuchs und naturbelassene Rasenflächen, kraftvoller High-Power-Motor mit 450 Watt, leichte und ergonomische Handhabung durch perfekt ausbalanciertes Design, höhenverstellbarer Teleskopstiel (80 bis 115 cm Länge) für komfortables Trimmen, um 90 Grad drehbarer Schneidkopf für müheloses Trimmen und Kantenschneiden, verstellbare Neigung des Trimmerstiels für einfaches Trimmen unter Büschen und Bänken, einfachstes Wechseln der Spulen per Klick, zusätzlicher Spulenhalter am Griff für zweite Spule, verstellbarer Zusatz-Handgriff für zusätzlichen Komfort, Auftipp-Automatik-Spule Pro-Tap (F 016 800 175), extrastarker Faden 26 cm, 6 Stück (F 016 800 181)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schnittkreisdurchmesser (cm) 26
Schnittkreisdurchmesser (Faden) (cm) 26
Volumen (dm³) 32.617
Vertikales Kantenschneiden 90° ja
Artikeltyp L&G (Garten)
Extrastarker Faden 6 x Ø 2,4 mm
Abmessung Länge (mm) 795
Abmessung Höhe (mm) 156
Abmessung Breite (mm) 263
90° drehbarer Schneidkopf ja
Min. Länge Teleskopstiel (cm) 80
Motorleistung (W) 450
Max. Länge Teleskopstiel (cm) 115
Räder-Set nein
Produktart Rasentrimmer
„Pro-Tap“-Spule 1,6 mm x 4 m
Pflanzenschutzbügel nein
Packung (T/B/H) (mm) 156 x 263 x 795
Höhenverstellung (cm) 80 – 115
Leistungsaufnahme (W) 450

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen