Rasentrimmer ART 26 SL

Artikelnummer: Z00477604
EAN: 3165140689069
Herstellernummer: 06008A5100
Rasentrimmer ART 26 SL
UVP: 44,99 €   - Sie sparen 14%
Inkl. Steuern: 38,67 € VE 1 Stück Netto 32,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rasentrimmer ART 26 SL. Leicht bedienbarer, kraftvoller Trimmer. Semi-Auto Feed System: Löst den Trimmerfaden automatisch beim Einschalten des Gerätes und sorgt damit immer für eine optimale Fadenlänge. Gute Schnittqualität: 280 W und 12.500 U/min ermöglichen einen schnellen und sauberen Rasenschnitt. Einfache Bedienung: Leichtbaumotor und ausgewogene Gerätebalance sorgen für eine gute Handhabung. Fadenspule (F 016 800 385)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Max. Länge Teleskopstiel 115 Zentimeter
Abmessung Höhe 136 Millimeter
Spule 1,6 mm x 4 m
90° drehbarer Schneidkopf nein
Product Type L&G (Garten)
Vertikales Kantenschneiden 90° nein
Volumen 14.229 Kubikdezimeter
Räder-Set nein
Motorleistung 280 Watt
Schnittkreisdurchmesser (Faden) 26 Zentimeter
Abmessung Länge 465 Millimeter
Schnittkreisdurchmesser 26 Zentimeter
Leistungsaufnahme 280 Watt
Produktart Rasentrimmer
Pflanzenschutzbügel nein
Min. Länge Teleskopstiel 80 Zentimeter
Abmessung Breite 225 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen