Rasentrimmer ART 30 Combitrim

Artikelnummer: Z00191818
EAN: 3165140349611
Herstellernummer: 0600878D00
Rasentrimmer ART 30 Combitrim
Inkl. Steuern: 84,00 € VE 1 Stück Netto 70,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rasentrimmer ART 30 Combitrim, ideal für Wildwuchs und naturbelassene Rasenflächen, kraftvoller High-Power-Motor mit 500 Watt, leichte und ergonomische Handhabung durch perfekt ausbalanciertes Design, höhenverstellbarer Teleskopstiel (80 bis 115 cm Länge) für komfortables Trimmen, um 90 Grad drehbarer Schneidkopf für müheloses Trimmen und Kantenschneiden, verstellbare Neigung des Trimmerstiels für einfaches Trimmen unter Büschen und Bänken, einfachstes Wechseln der Spulen per Klick, zusätzlicher Spulenhalter am Griff für zweite Spule, verstellbarer Zusatz-Handgriff für zusätzlichen Komfort, Pflanzenschutzbügel hält Sicherheitsabstand an Mauern und Zäunen und schützt Pflanzen vor Beschädigung, abnehmbare Räder helfen beim Manövrieren des Trimmers, Auftipp-Automatik-Spule Pro-Tap (F 016 800 175), Extrastarker Faden 30 cm, 6 Stück (F 016 800 182), Pflanzenschutzbügel (F 016 800 173), Räder-Set (F 016 800 172)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schnittkreisdurchmesser (cm) 30
Schnittkreisdurchmesser (Faden) (cm) 30
Volumen (dm³) 33.279
Vertikales Kantenschneiden 90° ja
Artikeltyp L&G (Garten)
Extrastarker Faden 6 x Ø 2,4 mm
Abmessung Länge (mm) 796
Abmessung Höhe (mm) 156
Abmessung Breite (mm) 268
90° drehbarer Schneidkopf ja
Min. Länge Teleskopstiel (cm) 80
Motorleistung (W) 500
Max. Länge Teleskopstiel (cm) 115
Räder-Set ja
Produktart Rasentrimmer
„Pro-Tap“-Spule 1,6 mm x 4 m
Pflanzenschutzbügel ja
Packung (T/B/H) (mm) 156 x 268 x 796
Höhenverstellung (cm) 80 – 115
Leistungsaufnahme (W) 500

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen