Rasentrimmer ART 35

Artikelnummer: Z00191823
EAN: 3165140649582
Herstellernummer: 0600878M00
Rasentrimmer ART 35
UVP: 100,00 €   - Sie sparen 10%
Inkl. Steuern: 89,94 € VE 1 Stück Netto 75,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rasentrimmer ART 35, ideal für den Schnitt von hohem und hartem Gras, Wiesen und wilden Ecken im Garten, stabiler Schaft und Schutz: hält Umfallen auf harten Untergrund und nachlässiger Verstauung stand, leicht: einfach zu handhaben und zu transportieren, ergonomische Handgriffe: für mühelose Geräteführung, hohe Motorleistung: der effiziente Motor liefert eine vergleichbare Arbeitsleistung wie Modelle mit mehr Kraft, leicht zu manövrieren: gute Gewichtsverteilung und Schultergurt

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schnittkreisdurchmesser (cm) 35
Schnittkreisdurchmesser (Faden) (cm) 35
Volumen (dm³) 36.108
Vertikales Kantenschneiden 90° nein
Artikeltyp L&G (Garten)
Abmessung Länge (mm) 1180
Abmessung Höhe (mm) 120
Abmessung Breite (mm) 255
90° drehbarer Schneidkopf nein
Min. Länge Teleskopstiel (cm) 80
Motorleistung (W) 600
Max. Länge Teleskopstiel (cm) 115
Räder-Set nein
Produktart Rasentrimmer
Pflanzenschutzbügel nein
Leistungsaufnahme (W) 600
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen