Elektro-Trimmer GTE 845

Artikelnummer: Z00508111
EAN: 4009269306515
Herstellernummer: 41BCWUBX650
Elektro-Trimmer GTE 845
Inkl. Steuern: 90,17 € VE 1 Stück Netto 75,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Elektro-Rasentrimmer GTE 845

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 41BCWUBX650
Schnittkreisdurchmesser (cm) 25
Bruttolänge (mm) 1110
EGUFER-Nummer 313068
Bruttovolumen (m³) 0,069
Bruttohöhe (mm) 310
Bruttobreite (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen