Trimmer EasyCut 400/25

Artikelnummer: Z00508721
EAN: 4078500001595
Herstellernummer: 9807-20
Trimmer EasyCut 400/25
Inkl. Steuern: 66,87 € VE 1 Stück Netto 56,19 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Leichter, handlicher Trimmer für längere Rasenkanten und schwer zugängliche Stellen.
  • Großer Griff mit verbesserter Ergonomie.
  • Sicherheitsschalter schützt vor unbeabsichtigtem Einschalten.
  • Extra große Auslösetaste für ermüdungsfreie Bedienung.
  • Verstellbarer Teleskopstiel für individuelle Anpassung an die Körpergröße
  • Abwinkelbarer Stiel zum Trimmen unter Hindernissen.
  • Griffteil drehbar für das Trimmen überhängender Kanten.
  • 400 W.
  • Schnittkreisdurchmesser: 250mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 9807-20
Breite (mm) 260
EGUFER-Nummer 3209320
Bezeichnung 9807-20
Höhe (mm) 165
Länge (mm) 940
Leistung (W) 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen