Trimmer PowerCut Plus 650 Schnittkreisdurchmesser: 300 mm

Artikelnummer: Z00508724
EAN: 4078500001656
Herstellernummer: 9811-20
GARDENA
Trimmer PowerCut Plus 650 Schnittkreisdurchmesser: 300 mm
Inkl. Steuern: 96,97 € VE 1 Stück Netto 81,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Kraftvoller Trimmer für Rasenkanten und schwer zugängliche Stellen.
  • 650W- Motor mit AutoSpeed.
  • Großer Griff für mehr Komfort und Kontrolle.
  • Extra große Auslösetaste für ermüdungsfreie Bedienung.
  • Verstellbarer Teleskopstiel für individuelle Anpassung an die Körpergröße.
  • Schwenkbarer Trimmerkopf mit integriertem Führungsrad zum senkrechten schneiden überhängender Rasenanten.
  • Starker 2,0 mm Trimmerfaden.
  • 650 W.
  • Schnittkreisdurchmesser: 300 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 9811-20
Breite (mm) 260
EGUFER-Nummer 3209350
Bezeichnung 9811-20
Höhe (mm) 165
Länge (mm) 940
Leistung (W) 650
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen