Benzin-Trimmer T 26 CS

Artikelnummer: Z00507978
EAN: 7393080500489
Herstellernummer: 00096-72.07701
Benzin-Trimmer T 26 CS
Inkl. Steuern: 216,65 € VE 1 Stück Netto 182,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • leistungsstarker Freischneider mit teilbarem, gebogenen Führungsrohr
  • 2-Takt-Motor mit 26 cm³ Hubraum
  • ergonomischer Handgriff
  • Doppelfaden-Nachführung: Tap’n Go
  • mit Kupplung
  • werkzeuglose Luftfilterabdeckung
  • Arbeitsbreite: 43 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 00096-72.07701
EGUFER-Nummer 328616
Leistung (W) 750

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen