Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

RATIOPARTS Alu-Nylonfaden 3,0mm 60m 6K

Artikelnummer
Z19784340
EAN
4023055843374
Herstellernummer
710-358
Marke
RATIOPARTS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
22,99 € 19,32 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
0,38 € / 1 MTR

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19784340
EAN
4023055843374
Herstellernummer
710-358
Marke
RATIOPARTS

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführung3,0mm 60m 6-Kant
Bruttobreite210.000 Millimeter
Bruttogewicht.419 Kilogramm
Bruttohöhe42.000 Millimeter
Bruttolänge240.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
EGUFER-Nummer302743
ProduktausführungErsatzfaden
Werks-Nr.710-358
Zolltarifnummer39169010
passend zuTrimmern
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Der XERVEX AluCut Mähfaden aus bestem Kunststoffrohmaterial (Nylon-Copolymere) ist mit Aluminiumpartikeln durchsetzt.
  • Diese arbeitserleichternde Technologie sorgt für eine bessere Wärmeableitung (verhindert weitestgehend zusammenschmelzende Fäden), für eine Erhöhung der Standzeit und für abrasives Mähverhalten und hohe Schneidleistung im Schnittgut.
  • Der AluCut Mähfaden ist ein hochwertiges Produkt, entwickelt für höchste Ansprüche und Belastungen.
    Anwendungsgebiete sind Gras, Wildkraut und weiche Gestrüpparten.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente