Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

RATIOPARTS Nylon-Trimmerfaden 2,0mm 15m

Artikelnummer
Z19794915
EAN
4023055222308
Herstellernummer
710-070
Marke
RATIOPARTS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
17,99 € 15,12 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
1,20 € / 1 MTR

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z19794915
EAN
4023055222308
Herstellernummer
710-070
Marke
RATIOPARTS

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungFadendurchmesser 2,0 mm
BezeichnungNylon-Trimmerschnur 2,0 mm
Breite126.000 Millimeter
Bruttobreite105.000 Millimeter
Bruttogewicht.080 Kilogramm
Bruttohöhe20.000 Millimeter
Bruttolänge160.000 Millimeter
EGUFER-Nummer302790
Fadendurchmesser2 Millimeter
Fadenlänge15 Meter
Farbetransparent
Gewicht.060 Kilogramm
Höhe23.000 Millimeter
Internet BildunterschriftNylon-Trimmerschnur
Länge127.000 Millimeter
MaßeL 15 m
ProduktausführungErsatzfaden
Werks-Nr.710-070
Zolltarifnummer39169010
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Nylon-Trimmerschnur
·Länge: 15m
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente