Bosch Rauchmelder Ferion 1000 O

Artikelnummer: Z00514175
EAN: 8717332967971
Herstellernummer: F01U306021
Bosch Rauchmelder Ferion 1000 O
UVP: 19,99 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 15,86 € VE 1 Stück Netto 13,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rauchmelder Ferion 1000 O. Der Beschützer für Ihr Zuhause. Der wegweisende Rauchmelder von Bosch. Photoelektrischer Qualitätsrauchmelder, der die Norm EN 14604 erfüllt und zusätzlich über ein Fliegenschutzgitter verfügt, um Fehlalarme zu reduzieren. Warnt zuverlässig im Notfall durch ein lautes Alarmsignal (größer gleich 85 dB). Die typische Batterielebenszeit der mitgelieferten Batterien liegt bei 5 Jahren. Diese können durch handelsübliche Batterien ersetzt werden. Sein großer Testknopf ermöglicht eine einfache Wartung. Er kann bequem mit einem Besenstil betätigt werden. Einfache Befestigung des Rauchmelders mit nur einer Schraube und einem Dübel (im Lieferumfang enthalten). Eine Montage durch Magenetplatten ist möglich. 1 Schraube + 1 Dübel, 2 x 1,5 V LR6

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vernetzbar über Funk (optional) false
Wirkprinzip Kombination
Reichweite im freien Feld =100 m Meter
Produktart Rauchmelder
Rauchdetektion mit photoelektrischem Streuprinzip ja
Notlicht nein
Testknopf für Funktionsprüfung nein
Zertifizierung EN 14604
Abmessung Höhe 182 Millimeter
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) false
Optische Warnung durch LED nein
Abmessung Breite 78 Millimeter
Max. Anzahl vernetzbar 1 SHEET
Spannungsversorgung 2 x 1,5 V LR6
Akustische Warnung durch lautes Alarmsignal ja
Abmessung Länge 137 Millimeter
Lautstärke 85
Volumen 1.945 Kubikdezimeter
Signal bei niedrigem Batteriestand ja
Funkbetrieb nein
Vernetzung via Funk nein
Großer Testknopf für bequeme Funktionsprüfung ja
Mitgelieferte Backup-Batterie sonstige
Vernetzbar über Kabel true
Fliegenschutzgitter reduziert Fehlalarme ja
Typ. Batterie-Lebensdauer 5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen