Rauchmelder Ferion 3000 O

Artikelnummer: Z00187066
EAN: 8717332831265
Herstellernummer: F01U251799
Rauchmelder Ferion 3000 O
Inkl. Steuern: 22,34 € VE 1 Stück Netto 18,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rauchmelder Ferion 3000 O, warnt optisch durch Warn-LED und Notlicht sowie akustisch durch ein lautes Alarmsignal, sobald er Anzeichen eines Brandes registriert. Voller Durchblick im Brandfall. Notlicht zum Ausleuchten des Fluchtwegs. Qualitätsbatterien inklusive, typische Batterielebensdauer 10 Jahre, zuverlässiger Qualitätsrauchmelder mit VdS-Anerkennung, akustischer Alarm mit mindestens 85 dB Lautstärke, einfache Montage, einfach zu warten, 2x Dübel, 2x Schrauben, Batterien 3 x 1,5-V-LR03 (AAA)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 2.027
Wirkprinzip Kombination
Zertifizierung EN 14604
Zulässige Einsatztemperatur 0 °C bis 50 °C
Vernetzbar über Kabel false
Vernetzung via Funk nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) false
Großer Testknopf für bequeme Funktionsprüfung nein
Funkbetrieb nein
Geeignet für Kanalbefestigung false
Genehmigt von der NCP false
Höhe (mm) 44
Kabeleinführung Unterseite
Abmessung Breite (mm) 144
Abmessung Höhe (mm) 62
Abmessung Länge (mm) 227
Akustische Warnung durch lautes Alarmsignal ja
Ansprechtemperatur (°C) 50
Art des Test-/Pauseknopfes Prüftaste
Fliegenschutzgitter reduziert Fehlalarme nein
Explosionsgeprüfte Ausführung false
Farbe Weiß
Lautstärke (dB(A)) 85
Vernetzbar über Funk (optional) false
Spannungsversorgung 3 x 1,5 V LR6 Alkali-Batterien (Mignon/AA)
Schutzart (IP) IP30
Signal bei niedrigem Batteriestand ja
Spannungsart der Versorgungsspannung DC
Rauchschalter false
Standalone true
Testknopf für Funktionsprüfung ja
Typ. Batterie-Lebensdauer (Jahre) 10
VdS anerkannt true
Rauchdetektion mit photoelektrischem Streuprinzip ja
Mit Spannungsanzeige false
Max. Anzahl vernetzbar (St) 0
Max. Versorgungsspannung (V) 4.5
Min. Versorgungsspannung (V) 4.5
Mit Backup-Batterie true
Mit Orientierungsbeleuchtung true
Mit Sockel true
Mitgelieferte Backup-Batterie Alkaline
Mitgelieferte Backup-Batterie wiederaufladbar false
Montageart Aufbau
Notlicht ja
Optische Warnung durch LED ja
Primärstromversorgung Batterie/Akku
Produktart Rauchmelder

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen