brennenstuhl Rauchwarnmelder BR 166 basic/1290220 Ø 11 x H 3,5 cm weiß

Artikelnummer: Z00498771
EAN: 4007123625604
Herstellernummer: 1290220
brennenstuhl Rauchwarnmelder BR 166 basic/1290220 Ø 11 x H 3,5 cm weiß
Inkl. Steuern: 8,60 € VE 1 Stück Netto 7,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

• fotoelektrischer Melder, geprüft nach EN 14604 • optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung • akustischer Alarm (85 dB) • Signalton bei niedrigem Batteriestand • inkl. 9 V Block Batterie und Befestigungsmaterial

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format Ø 11 x H 3,5 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen