Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEV Rauchwanmelder FMR 4467 10 Jahre Lithium 3 V weiß 85 dB/3m

Artikelnummer
Z21696449
EAN
4011315004467
Herstellernummer
004467
Marke
GEV
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
15,99 € 13,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21696449
EAN
4011315004467
Herstellernummer
004467
Marke
GEV

Technische Daten

Batterielaufzeit10 Jahre
BetriebsspannungLithium 3 Volt
Breite105 Millimeter
Durchmesser102 mm
Farbeweiß
Gewicht160 Gramm
Höhe32 Millimeter
Länge115 Millimeter
MontageartDeckenmontage
NormEN 14604:2005 + AC:2008
Signallautstärke85
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

inklusive fest eingebauter 3 V Lithium Batterie für einen Betrieb von 10 Jahren · der fällige Austausch des Gerätes wird optisch und akustisch signalisiert · Q-Zertifiziert gemäß der VdS Richtlinie 3131 bzw. vfdb 14-01 · erfüllt die DIN EN 14604:2005/ AC:2008 · optische Bereitschafts- und Alarmanzeige · Testknopf zur elektronischen Überprüfung der Rauchkammer, Elektronik und der Batterie · temporäre Stummschaltung durch manuelle Reduzierung der Empfindlichkeit
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente