Trennwandset B.330,0xT.7,0xH.46,0mm f.795709,711,714,716,719 Quertrennwand

Artikelnummer: Z00050761
EAN: 5733439140768
Herstellernummer: 140768
Trennwandset B.330,0xT.7,0xH.46,0mm f.795709,711,714,716,719 Quertrennwand
Inkl. Steuern: 7,44 € VE 1 Stück Netto 6,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Raaco Werkzeugkoffer ToolCase Art.-Nr. 40 00 795 709, 40 00 795 711, 40 00 795 714, 40 00 795 716, 40 00 795 719 · zur Quereinteilung der Fächer VE = 1 Set á 2 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 7
Inhalt 2 Stück
Breite (mm) 330
Höhe (mm) 46
Für Schubladentyp B

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen