raaco Trennwandset B.429,0xT.10,0xH.46,0mm f.795705,706,707,709,711 Längstrennwand

Artikelnummer: Z00050763
EAN: 5733439140782
Herstellernummer: 140782
raaco Trennwandset B.429,0xT.10,0xH.46,0mm f.795705,706,707,709,711 Längstrennwand
Inkl. Steuern: 8,22 € VE 1 Stück Netto 6,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Raaco Werkzeugkoffer ToolCase Art.-Nr. 40 00 795 705, 40 00 795 706, 40 00 795 707, 40 00 795 709, 40 00 795 711, 40 00 795 712, 40 00 795 713, 40 00 795 714, 40 00 795 715, 40 00 795 716 und 40 00 795 719 · zur Längseinteilung der Fächer VE = 1 Set á 2 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Für Schubladentyp A
Tiefe (mm) 10
Breite (mm) 429
Höhe (mm) 46
Inhalt 2 Stück

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen