Trennwandsortiment 12tlg. B.155xH.80mm f.Schubl. Typ F klar

Artikelnummer: Z00059370
EAN: 5733439106764
Herstellernummer: 106764 12X80155
Raaco
Trennwandsortiment 12tlg. B.155xH.80mm f.Schubl. Typ F klar
Inkl. Steuern: 7,84 € VE 1 Stück Netto 6,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Raaco-Kleinteile-Magazine · transparent · zur Querunterteilung der Schubladen · Trennwandsortiment für Kleinteile-Magazine

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt (St) 12
Höhe (mm) 80
Für Schubladentyp F
Breite (mm) 155

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen