Trennwandsortiment 36tlg. B.75xH.45mm f.Schubl. Typ G klar

Artikelnummer: Z00059368
EAN: 5733439106757
Herstellernummer: 106757 35X45/75
Trennwandsortiment 36tlg. B.75xH.45mm f.Schubl. Typ G klar
Inkl. Steuern: 7,04 € VE 1 Stück Netto 5,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Raaco-Kleinteile-Magazine · transparent · zur Querunterteilung der Schubladen · Trennwandsortiment für Kleinteile-Magazine

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt (St) 36
Höhe (mm) 45
Für Schubladentyp G
Breite (mm) 75

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen