Trennwandsortiment 60tlg. B. 52xH.35mm f.Schubl. Typ D klar

Artikelnummer: Z00059360
EAN: 5733439101981
Herstellernummer: 101981 60X35/52
Trennwandsortiment 60tlg. B. 52xH.35mm f.Schubl. Typ D klar
Inkl. Steuern: 7,06 € VE 1 Stück Netto 5,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Raaco-Kleinteile-Magazine · transparent · zur Querunterteilung der Schubladen · Trennwandsortiment für Kleinteile-Magazine

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt (St) 60
Höhe (mm) 35
Für Schubladentyp D
Breite (mm) 52

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen