KERAMAG Keramag RENOVA Nr. 1 COMPRIMO Einbauwanne 1600 x 750/500 mm Raumspareffekt links weiß

Artikelnummer: Z00367776
EAN: 4022009093476
Herstellernummer: 657261000
KERAMAG Keramag RENOVA Nr. 1 COMPRIMO Einbauwanne 1600 x 750/500 mm Raumspareffekt links weiß
Brutto Set-Preis 393,51 € Netto 330,68 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tiefe: 420 mm, Nutzinhalt: 100 l, Material: Sanitär-Acryl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie RENOVA Nr. 1 COMPRIMO
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]