Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

RBV Birkmann Deko-Füller-Set "Easy Baking" 2-teilig

Artikelnummer
Z19829796
EAN
4026883429376
Herstellernummer
429376
Marke
RBV Birkmann
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
6,99 € 5,87 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19829796
EAN
4026883429376
Herstellernummer
429376
Marke
RBV Birkmann

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite55.000 Millimeter
Bruttobreite55.000 Millimeter
Bruttogewicht.080 Kilogramm
Bruttohöhe130.000 Millimeter
Bruttolänge115.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Gewicht.054 Kilogramm
Größe12 cm
Höhe125.000 Millimeter
Internet BildunterschriftDeko-Füller-Set "Easy Baking" 2-teilig
Länge55.000 Millimeter
MaterialKunstststoff
Maße12 cm
SeriennameEasy Baking
Werks-Nr.429376
Zolltarifnummer39241000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

BIRKMANN
Deko-Füller-Set "Easy Baking" 2-teilig

  • zum Dekorieren von Plätzchen und Kuchen
  • inklusive zwei auswechselbaren Tüllen zum Schreiben und Tupfen
  • Sterntülle 4 mm Ø 100 ml und Schreibtülle 1 mm Ø
  • mit Verschlusskappe zum Frischhalten des Deko-Gusses
  • spülmaschinen- und wärmegeeignet bis 70 °C
  • aus lebensmittelechtem Kunststoff
  • in hochwertiger Kartonage
  • mit Eurolochung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente