Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

RBV Birkmann Gugelhupfform "Easy Baking" 22 cm

Artikelnummer
Z19840809
EAN
4026883881099
Herstellernummer
881 099
Marke
RBV Birkmann
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
16,99 € 14,28 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19840809
EAN
4026883881099
Herstellernummer
881 099
Marke
RBV Birkmann

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Breite23.2 cm
Bruttobreite252.000 Millimeter
Bruttogewicht.612 Kilogramm
Bruttohöhe110.000 Millimeter
Bruttolänge235.000 Millimeter
Bruttovolumen.007 Kubikmeter
Durchmesser235.000 Millimeter
Eigenschaftenmit Antihaftbeschichtung, in Geschenkverpackung
Farbeschwarz
Garantiezeit5 Jahr
Gewicht.477 Kilogramm
GrößeØ 22 cm
Höhe11.000 Millimeter
Internet BildunterschriftGugelhupfform "Easy Baking" 22 cm
MaßeØ 22 cm
SeriennameEasy Baking
Tiefe23.2 cm
Werks-Nr.881 099
Zolltarifnummer73239900
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

BIRKMANN
Gugelhupfform "Easy Baking" 22 cm

 "Diese Form ruft Kindheitserinnerungen wach. Ein Marmorkuchen wie von Oma gebacken ist einfach unschlagbar!

  • mit hervorragender Marken-Antihaftbeschichtung von Whitford
  • in stabiler Qualität und leicht zu reinigen
  • in hochwertiger Geschenkverpackung
  • mit Rezeptheft
  • Volumen ca. 2700 ml
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente