Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

RBV Birkmann Gugelhupfform "Premium Baking" 22 cm

Artikelnummer
Z19790682
EAN
4026883882089
Herstellernummer
882 089
Marke
RBV Birkmann
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
18,99 € 15,96 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19790682
EAN
4026883882089
Herstellernummer
882 089
Marke
RBV Birkmann

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Breite23.2 cm
Bruttobreite250.000 Millimeter
Bruttogewicht.785 Kilogramm
Bruttohöhe133.000 Millimeter
Bruttolänge271.000 Millimeter
Bruttovolumen.010 Kubikmeter
Durchmesser235.000 Millimeter
Eigenschaftenmit Antihaftbeschichtung, in Geschenkverpackung
Farbeschwarz
Garantiezeit10 Jahr
Gewicht.472 Kilogramm
GrößeØ 22 cm
Höhe113.000 Millimeter
Internet BildunterschriftGugelhupfform "Premium Baking" 22 cm
MaßeØ 22 cm
SeriennamePremium Baking
Tiefe23.2 cm
Werks-Nr.882 089
Ø235.000 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

BIRKMANN
Gugelhupfform "Premium Baking" 22 cm

  • klassische Gugelhupfform mit besten Antihafteigenschaften dank der exzellenten Marken-Antihaftbeschichtung von Whitford
  • besonders gleichmäßige Wärmeleitfähigkeit aufgrund der außergewöhnlichen Materialstärke
  • in hochwertiger Geschenkverpackung
  • mit Rezeptheft
  • Volumen ca. 2700 ml
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente