Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

RBV Birkmann Obstbodenform "Premium Baking" 30 cm

Artikelnummer
Z19836343
EAN
4026883882072
Herstellernummer
882 072
Marke
RBV Birkmann
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
22,99 € 19,32 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19836343
EAN
4026883882072
Herstellernummer
882 072
Marke
RBV Birkmann

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Breite33 cm
Bruttobreite339.000 Millimeter
Bruttogewicht.774 Kilogramm
Bruttohöhe51.000 Millimeter
Bruttolänge350.000 Millimeter
Bruttovolumen.007 Kubikmeter
Durchmesser332.000 Millimeter
Eigenschaftenmit Antihaftbeschichtung, in Geschenkverpackung
Farbeschwarz
Garantiezeit10 Jahr
Gewicht.553 Kilogramm
GrößeØ 30 cm
Höhe42.000 Millimeter
Internet BildunterschriftObstbodenform "Premium Baking" 30 cm
MaßeØ 30 cm
SeriennamePremium Baking
Tiefe33 cm
Werks-Nr.882 072
Ø332.000 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

BIRKMANN
Obstbodenform "Premium Baking" 30 cm

"Ob Biskuit- oder Mürbeteigboden, mit dieser Obstbodenform gelingt er garantiert.

  • die extra schwere Qualität macht sie sehr stabil und leitet die Hitze gleichmäßig zum Backgut
  • exzellente Marken-Antihaftbeschichtung von Whitford sorgt für ein leichtes Lösen aus der Form
  • gebördelter Rand sorgt für sicheren Halt, auch mit Backhandschuhen
  • in hochwertiger Geschenkverpackung
  • mit Rezeptheft
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente