Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

RBV Birkmann Springform "Easy Baking" 26 cm, 1 Boden

Artikelnummer
Z19804248
EAN
4026883881020
Herstellernummer
881 020
Marke
RBV Birkmann
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
15,99 € 13,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19804248
EAN
4026883881020
Herstellernummer
881 020
Marke
RBV Birkmann

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Breite30.5 cm
Bruttobreite31.000 Millimeter
Bruttogewicht.941 Kilogramm
Bruttohöhe95.000 Millimeter
Bruttolänge325.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Durchmesser305.000 Millimeter
Eigenschaftenmit einem Boden, Antihaftbeschichtung , in Geschenkverpackung
Farbeschwarz
Garantiezeit5 Jahr
Gewicht.759 Kilogramm
GrößeØ 26 cm
Höhe95.000 Millimeter
Internet BildunterschriftSpringform "Easy Baking" 26 cm, 1 Boden
MaterialmixEdelstahl
MaßeØ 26 cm
SeriennameEasy Baking
Tiefe30.5 cm
Werks-Nr.881 020
Zolltarifnummer73239900
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

BIRKMANN
Springform "Easy Baking" 26 cm, 1 Boden

  • besonders geeignet für modische Kuchen und Torten und natürlich für den Kuchengenuss in kleiner Runde
  • mit hervorragender Marken-Antihaftbeschichtung von Whitford
  • extra hoher Rand und auslaufsicherer Boden
  • stabile Ausführung
  • Edelstahlverschluss
  • in hochwertiger Geschenkverpackung
  • mit Rezeptheft
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente