Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

RBV Birkmann Springform "Easy Baking" 26 cm, 2 Böden

Artikelnummer
Z19790632
EAN
4026883881044
Herstellernummer
881 044
Marke
RBV Birkmann
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
21,99 € 18,48 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19790632
EAN
4026883881044
Herstellernummer
881 044
Marke
RBV Birkmann

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Breite30.5 cm
Bruttobreite327.000 Millimeter
Bruttogewicht1.327 Kilogramm
Bruttohöhe110.000 Millimeter
Bruttolänge310.000 Millimeter
Bruttovolumen.011 Kubikmeter
Durchmesser305.000 Millimeter
Eigenschaftenmit zwei Böden, Antihaftbeschichtung , in Geschenkverpackung
Farbeschwarz
Garantiezeit5 Jahr
Gewicht1.136 Kilogramm
GrößeØ 26 cm
Höhe107.000 Millimeter
Internet BildunterschriftSpringform "Easy Baking" 26 cm, 2 Böden
MaterialmixEdelstahl
MaßeØ 26 cm
SeriennameEasy Baking
Tiefe30.5 cm
Werks-Nr.881 044
Zolltarifnummer73239900
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

BIRKMANN
Springform "Easy Baking" 26 cm, 2 Böden

  • besonders geeignet für modische Kuchen und Torten und natürlich für den Kuchengenuss in kleiner Runde
  • mit hervorragender Marken-Antihaftbeschichtung von Whitford
  • extra hoher Rand und auslaufsicherer Boden
  • stabile Ausführung
  • Edelstahlverschluss
  • in hochwertiger Geschenkverpackung
  • mit Rezeptheft
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente