Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

RBV Birkmann Springform "Easy Baking" 28 cm, 2 Böden

Artikelnummer
Z19798676
EAN
4026883881051
Herstellernummer
881 051
Marke
RBV Birkmann
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
17,99 € 15,12 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19798676
EAN
4026883881051
Herstellernummer
881 051
Marke
RBV Birkmann

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Breite32.5 cm
Bruttobreite345.000 Millimeter
Bruttogewicht1.496 Kilogramm
Bruttohöhe115.000 Millimeter
Bruttolänge330.000 Millimeter
Bruttovolumen.013 Kubikmeter
Durchmesser325.000 Millimeter
Eigenschaftenmit zwei Böden, Antihaftbeschichtung , in Geschenkverpackung
Farbeschwarz
Garantiezeit5 Jahr
Gewicht1.288 Kilogramm
GrößeØ 28 cm
Höhe110.000 Millimeter
Internet BildunterschriftSpringform "Easy Baking" 28 cm, 2 Böden
MaterialmixEdelstahl
MaßeØ 28 cm
SeriennameEasy Baking
Tiefe32.5 cm
Werks-Nr.881 051
Zolltarifnummer73239900
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

BIRKMANN
Springform "Easy Baking" 28 cm, 2 Böden

  • besonders geeignet für modische Kuchen und Torten und natürlich für den Kuchengenuss in kleiner Runde
  • mit hervorragender Marken-Antihaftbeschichtung von Whitford
  • extra hoher Rand und auslaufsicherer Boden
  • stabile Ausführung
  • Edelstahlverschluss
  • in hochwertiger Geschenkverpackung
  • mit Rezeptheft
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente