Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

RBV Birkmann Teigrolle "Easy Baking" 25 cm

Artikelnummer
Z19832938
EAN
4026883340527
Herstellernummer
340527
Marke
RBV Birkmann
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
8,96 € 7,53 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z19832938
EAN
4026883340527
Herstellernummer
340527
Marke
RBV Birkmann

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite80.000 Millimeter
Bruttobreite80.000 Millimeter
Bruttogewicht.891 Kilogramm
Bruttohöhe440.000 Millimeter
Bruttolänge85.000 Millimeter
Gewicht.862 Kilogramm
GrößeØ 7x25 cm
Höhe440.000 Millimeter
Internet BildunterschriftTeigrolle "Easy Baking" 25 cm
Länge80.000 Millimeter
MaterialBuchenholz
SeriennameEasy Baking
Werks-Nr.340527
Zolltarifnummer44199090
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

BIRKMANN
Teigrolle "Easy Baking" 25 cm

  • mit Metallachse und rostfreien Gleitlagern
  • auf Kartonage
  • mit Eurolochung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account