Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

RBV Birkmann Tortenring "Easy Baking" 18 cm

Artikelnummer
Z19808404
EAN
4026883429314
Herstellernummer
429314
Marke
RBV Birkmann
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
14,99 € 12,60 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19808404
EAN
4026883429314
Herstellernummer
429314
Marke
RBV Birkmann

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite185.000 Millimeter
Bruttobreite100.000 Millimeter
Bruttogewicht.395 Kilogramm
Bruttohöhe170.000 Millimeter
Bruttolänge180.000 Millimeter
Bruttovolumen.003 Kubikmeter
Eigenschaftenverstellbar bis 30, mit Skalierung
Gewicht.268 Kilogramm
GrößeØ 18-30xH 10 cm
Höhe100.000 Millimeter
Internet BildunterschriftTortenring "Easy Baking" 18 cm
Länge165.000 Millimeter
MaterialFederbandstahl
MaterialmixFederbandstahl
MaßeØ 18-30xH 10 cm
SeriennameEasy Baking
Tiefe18.5 cm
Werks-Nr.429314
Zolltarifnummer73239300
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

BIRKMANN
Tortenring "Easy Baking" 18 cm

  • extrahoher Tortenring mit Griffen und Verschlussfixierung aus rostfreiem, flexiblen Federedelstahl
  • mit Skalierung
  • stufenlos verstellbar
  • in hochwertiger Kartonage
  • mit Eurolochung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente