Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Really Useful Box Aufbewahrungsbox 9C 39x15,5x24cm 9l transparent

Artikelnummer
Z21696487
EAN
5060024801736
Herstellernummer
9C
Marke
Really Useful Box
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
14,99 € 12,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21696487
EAN
5060024801736
Herstellernummer
9C
Marke
Really Useful Box

Technische Daten

Archivdruck vorhandenNein
AusführungWerkstoff: Polypropylen
Deckel vorhandenJa
Farbetransparent
Fassungsvermögen des Behältnisses9 Liter
HauptmerkmaleMaße: 39 x 15,5 x 24 cm (B x H x T)
Lieferung gefaltetNein
Max. Anzahl der Blätter1.500 Bl. (80 g/m²)
Maße39 x 15,5 x 24 cm (B x H x T) Millimeter
Mit GriffJa
Temperaturbereich-15 bis +80 Grad Celsius
Verwendung für PapierformatDIN A4
WerkstoffPolypropylen
WitterungsbeständigJa
stapelbarJa
witterungsbeständigJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Bügelverschlüsse um den Deckel zu fixieren. · Lieferung gefaltet: Nein · Werkstoff: Polypropylen · Verwendung für Papierformat: DIN A4 · Temperaturbereich: -15 bis +80 °C · stapelbar: Ja · witterungsbeständig: Ja · Griff vorhanden: Ja · Fassungsvermögen des Behältnisses: 9 l · Farbe: transparent · Deckel vorhanden: Ja · Archivdruck vorhanden: Nein · max. Anzahl der Blätter: 1.500 Bl. (80 g/m²) · Maße: 39 x 15,5 x 24 cm (B x H x T)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente